Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 72112-44 Sicherheitssandale Rene2 Größe 44 blau/gelb Schuhweite 12 Mikrofas


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 72112-44 Sicherheitssandale Rene2 Größe 44 blau/gelb Schuhweite 12 Mikrofas
BAAK 72112-44 Sicherheitssandale Rene2 Größe 44 blau/gelb Schuhweite 12 Mikrofas
BAAK 72112-44 Sicherheitssandale Rene2 Größe 44 blau/gelb Schuhweite 12 Mikrofas
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831378
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     72112-44
EAN/GTIN:
     4031783083528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Rene2 Gr.44 blau/gelb Mikrofaser/Mesh S1P SRC ESD EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
72112-44
Werksnummer:
4720000824
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,470000
Ursprungsland:
PH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
44
Produktart:
Sandale
Ausfuehrung:
S1P SRC ESD EN 20345
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,79*
€ 61,45*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,40*
€ 61,69*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 53,29*
€ 62,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,21*
€ 67,76*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 65,78*
€ 78,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,04*
€ 92,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,28*
€ 90,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,00*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,91*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 61,68*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 74,32*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 51,12*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 51,11*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 50,80*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 50,95*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 50,98*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 50,88*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.