Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Rems 023166 Druckaufnehmer 0-40bar P4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001832215
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
023166
EAN/GTIN:
4039976150460
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Rems 023166 Druckaufnehmer 0-40bar P4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023166
Werksnummer:
023166
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
135,00
Höhe brutto mm:
30,00
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
druckmessumformer 0 bis 40 bar
,
differenzdrucksensor
,
druckmessumformer 40 bar
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,24*
€ 233,20*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,40*
€ 257,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen