Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
>
Artikel
Rems 045159 Doppelnippel 1"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001832238
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
045159
EAN/GTIN:
4039976145275
Rems 045159 Doppelnippel 1"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
045159
Werksnummer:
045159
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Länge brutto mm:
32,00
Breite brutto mm:
32,00
Höhe brutto mm:
29,00
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,83*
Lager 874
3 Tage
4
€ 21,90*
ab € 8,96*
€ 12,91*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 13,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rems 090015 R Papierrolle, 5er-Pack
REMS
090015 R
ab € 16,07*
Ähnlich
Rems 091072 Test H2O2 0-1000 mg/l, 100er-P
REMS
091072
ab € 59,10*
Ähnlich
Rems 091073 Test H2O2 0-50 mg/l, 100er-P
REMS
091073
ab € 59,26*
Ähnlich
REMS 115604 R Drucker
REMS
115604
ab € 407,90*
Ähnlich
REMS 115611 R220 Multi-Push SLW Set Spül- und Druckprüfeinheit mit Kompressor
REMS
115611
ab € 2.683,14*
Ähnlich
Rems 115661 R Hochdruckschlauch 1/2",7m lang
REMS
115661 R
ab € 106,80*
Ähnlich
Rems 115667 R Druckluftschlauch 8 mm,7m lang
REMS
115667 R
ab € 55,25*
Ähnlich
Rems 115677 R Abdeckhaube
REMS
115677 R
ab € 35,69*
Ähnlich
Rems 115703 R Koffer mit Einlagen
REMS
115703 R
ab € 58,79*
Ähnlich
Rems 115747 R Druckluftschlauch Ø 8mm x 1,5m
REMS
115747 R
ab € 57,33*
Ähnlich
Rems 115810 R220 REMS Multi-Push S Set
REMS
115810 R220
ab € 1.716,89*
Ähnlich
Rems 115900 R220 Calc-Push Elektrische Entkalkungspumpe
REMS
115900 R220
ab € 495,94*
Ähnlich
Rems 175210 R220 REMS Lumen 2800 22V Power-Set
REMS
175210 R220
ab € 101,40*
Ähnlich
Rems 175211 R220 REMS Lumen 2800 22V Set
REMS
175211 R220
ab € 301,74*
Ähnlich
Rems 175220 R220 REMS Lumen 5000 Baustellenleuchte
REMS
175220 R220
ab € 56,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen