Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 115667 R Druckluftschlauch 8 mm,7m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 115667 R Druckluftschlauch 8 mm,7m lang
Rems 115667 R Druckluftschlauch 8 mm,7m lang
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832338
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115667 R
EAN/GTIN:
     4039976146074
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Rems 115667 R Druckluftschlauch 8 mm,7m lang
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115667 R
Werksnummer:
115667 R
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Länge brutto mm:
400,00
Breite brutto mm:
370,00
Höhe brutto mm:
28,00
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Druckluftschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 71,31*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,41*
€ 72,95*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,88*
€ 83,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
045159
ab € 8,85*
Ähnlich
REMS
090015 R
ab € 16,04*
Ähnlich
REMS
091072
ab € 59,48*
Ähnlich
REMS
091073
ab € 59,07*
Ähnlich
REMS
115604
ab € 408,09*
Ähnlich
REMS
115611
ab € 2.786,32*
Ähnlich
REMS
115661 R
ab € 106,32*
Ähnlich
REMS
115677 R
ab € 35,83*
Ähnlich
REMS
115703 R
ab € 58,54*
Ähnlich
REMS
115747 R
ab € 57,34*
Ähnlich
REMS
115810 R220
ab € 1.723,03*
Ähnlich
REMS
115900 R220
ab € 511,96*
Ähnlich
REMS
175210 R220
ab € 101,43*
Ähnlich
REMS
175211 R220
ab € 299,74*
Ähnlich
REMS
175220 R220
ab € 56,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.