Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 047037 Manometer 12 bar AG G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 047037 Manometer 12 bar AG G1/4"
Rems 047037 Manometer 12 bar AG G1/4"
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832240
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     047037
EAN/GTIN:
     4039976146890
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Rems 047037 Manometer 12 bar AG G1/4"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047037
Werksnummer:
047037
Länge netto mm:
52,00
Breite netto mm:
52,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Länge brutto mm:
52,00
Breite brutto mm:
52,00
Höhe brutto mm:
45,00
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,36*
€ 40,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,44*
€ 41,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.