Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 560027 RSEV REMS Tiger ANC VE Set Elektrische Rohr-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 560027 RSEV REMS Tiger ANC VE Set Elektrische Rohr-Säbelsäge
Rems 560027 RSEV REMS Tiger ANC VE Set Elektrische Rohr-Säbelsäge
Rems 560027 RSEV REMS Tiger ANC VE Set Elektrische Rohr-Säbelsäge
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832884
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     560027 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976052665
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
rems säbelsäge
'Elektrische Rohr-Säbelsägen Leistungsstarkes, robustes, handliches Elektrowerkzeug mit kraftübersetzendem Führungshalter zum mühelosen, schnellen und rechtwinkligen Sägen überall vor Ort, ohne Schraubstock. Auch zum universellen Sägen frei Hand. Nur 3,0 kg. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur. Ideal für Stahlrohre und andere. Viele Materialien, z.B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein. Für schwer zerspanbare Materialien, z.B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre REMS Tiger ANC SR mit elektronischer Hubzahlregelung verwenden. REMS Tiger ANC – die Säge des Installateurs. Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig. Robust und handlich.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
560027 RSEV
Werksnummer:
560027 RSEV
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
9,150000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
225,00
Höhe brutto mm:
115,00
Gewicht brutto Kg:
9,150000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: reciprosäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,03*
€ 644,82*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,98*
€ 718,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,10*
€ 854,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,20*
€ 795,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,62*
€ 750,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,67*
€ 740,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,98*
€ 722,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.