Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 846123 A Spannbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 846123 A Spannbacke
REMS 846123 A Spannbacke
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833316
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846123 A
EAN/GTIN:
     4039976080040
Rems 846123 A Spannbacke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
846123 A
Werksnummer:
846123 A
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 90,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 90,93*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.409,19*
€ 7.845,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.845,68*
€ 9.336,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.643,72*
€ 9.096,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.429,08*
€ 8.840,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.409,19*
€ 8.816,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.