Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spannbacke #846123 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 846123 A Spannbacke
REMS 846123 A Spannbacke
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-846123 A
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846123 A
EAN/GTIN:
     4039976080040
Rems Spannbacke #846123 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,028 kg
Länge:
35 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 90,02*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,26*
€ 90,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.422,39*
€ 7.758,52*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.