Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 46.1817 Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem KTW Messing Schlauchgröße 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 46.1817 Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem KTW Messing Schlauchgröße 19 mm
GEKA 46.1817 Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem KTW Messing Schlauchgröße 19 mm
GEKA 46.1817 Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem KTW Messing Schlauchgröße 19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001844848
Herst.-Nr.:
     4618179
EAN/GTIN:
     4015933100457
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem KTW MS Schl.-Gr.19mm SB GEKA Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie, DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
4618179
Werksnummer:
4000351253
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing Schlauchgröße 19 mm
Produktart:
Wasserstopp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
90
5
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 16,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,76*
€ 17,40*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 17,44*
1
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 17,92*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 13,59*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.