Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 42020601 Gleitschienentürschließer TS 92 B Basic Normalmontage Bandsei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 42020601 Gleitschienentürschließer TS 92 B Basic Normalmontage Bandsei
DORMAKABA 42020601 Gleitschienentürschließer TS 92 B Basic Normalmontage Bandsei
DORMAKABA 42020601 Gleitschienentürschließer TS 92 B Basic Normalmontage Bandsei
Artikel-Nr.:
     1955B-2001851693
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42020601
EAN/GTIN:
     4048442632799
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Gleits.-TS TS 92 B Basic Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN 1-4 DORMAKABA Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite ·
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
42020601
Werksnummer:
3000255113
Länge netto mm:
495,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
2,920000
Gewicht brutto Kg:
2,920000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 1-4
Produktart:
Gleitschienen-Türschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 5,45*
ab € 77,90*
€ 97,06*
3 Tage
78
€ 4,99*
ab € 77,57*
€ 97,22*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 97,50*
Lager 1955
78
€ 5,99*
ab € 77,92*
€ 99,24*
5 Tage
78
€ 8,90*
ab € 81,00*
€ 100,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 20,75*
Zubehör
dormakaba
35800093
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.