Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX WTP3 Warnweste Größe universal orange mit Schulterreflexstreifen EN 2047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASATEX WTP3 Warnweste Größe universal orange mit Schulterreflexstreifen EN 2047
ASATEX WTP3 Warnweste Größe universal orange mit Schulterreflexstreifen EN 2047
ASATEX WTP3 Warnweste Größe universal orange mit Schulterreflexstreifen EN 2047
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665403
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     WTP3
EAN/GTIN:
     4029201150525
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste Gr.univ.orange m.Schulterreflexstreifen EN 20471 Kl.2 ASATEX EN ISO 20471 Kl. 2 · Doppelringverschluss · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm · 100% Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
WTP3
Werksnummer:
4000380085
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Größe universal
Produktart:
Warnweste
Ausfuehrung:
EN 20471 Kl. 2
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,29*
1 Tag
973
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,96*
1 Tag
973
1
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 3,09*
3 Tage
729
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,33*
Lager 1955
973
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.