Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenguard G40 PU 97380 Gr. 9 Schutzhandschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleenguard G40 PU 97380 Gr. 9 Schutzhandschuh
Kleenguard G40 PU 97380 Gr. 9 Schutzhandschuh
Kleenguard G40 PU 97380 Gr. 9 Schutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955B-2018683215
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     13839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Kimberly-Clark 13839 Gr. 9 Schutzhandschuh Jackson Safety G40Allgemeiner Werkstatthandschuh.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13839
Werksnummer:
7499403090
Profil:
5 Boxen à 12 Paar
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
9
Produktart:
Schutzhandschuh, schwarz
Ausfuehrung:
03600013839
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 9,95*
ab € 3,22*
€ 5,05*
Lager 1955
324
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,54584*
€ 12,63*
6 Tage
324
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,91834*
€ 13,13084*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,30834*
€ 15,655*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,8275*
€ 14,07473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,3875*
€ 13,55113
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,22584*
€ 13,35875
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,54584*
€ 11,35955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 151,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.