| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018717185 Herst.-Nr.: 4862 EAN/GTIN: 5701684486214 |
| |
|
| | |
| Staubgeschützte Wandbox mit 1x 500 ml Flasche Duo (0,9 % Natriumchloridlösung) und 1 x 500 ml Flasche pH-neutral Duo (4,9 % Phosphatpufferlösung). Die sterilen Augenspülflaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet.Eigenschaft: Spülzeit ca. 4 Minuten je Auge. Haltbarkeit 3 Jahre Material: Wandbox aus Polystyrol Abmessung: H 265 x B 227 x T 110 mm Anwendung: Besonders für Arbeitsplätze geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4862 | Werksnummer: | 6510120746 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | mit je 1x 500ml pH-neutral steril und |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,83* | € 78,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,94* | € 81,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 66,78* | € 83,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,78* | € 95,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|