Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augennotfallstation DUO 1x0,5l pH Neutral DUO,1x0,5l Augenspüllösung DUO PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000386433
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4862
EAN/GTIN:
     5701684486214
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet · Spülzeit je Auge: ca. 4 min Einsatzbereiche: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können · Weitere technische Eigenschaften Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Spülzeit ca.: 4min · Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
PLUM
EN ISO:
image/jpeg
Umhüllung:
3
Größe:
7
Typ:
S_4000386433_DE_20160617_de.pdf
Farbe:
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffnummer:
others
Gasart:
application/pdf
Fassungsvermögen:
data_sheet
Bereich:
prüfpflichtig
für Überwurfmuttern:
Gültig ab: 17.06.2016, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenschutz-schrank, augenschutz schrank, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augennotfallstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,57*
€ 81,44*
Lager 5766
42
€ 5,50*
ab € 63,01*
€ 82,37*
5 Tage
42
€ 7,99*
ab € 66,53*
€ 83,89*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.