| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018736150 Herst.-Nr.: 96021180 EAN/GTIN: 4018754260683 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz 45/14/5i QR 19-tlg.3/8 Zoll SW 8-22mm Z.80 12KT STAHLWILLE 10 mm (3/8 ?)-Vierkantantrieb · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrome-Alloy-Steel · Inhalt:je 1 12-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm1 Hebel-Umschaltknarre (80 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff (QR)je 1 Verlängerung 76 / 240 mm1 Quergriff mit Gleitstück1 KardangelenkWeitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 4,5°· Material: Chrom-Alloy-Stahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040205 | HerstellerNr: | 96021180 | Werksnummer: | 4000826322 | Länge netto mm: | 325,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 58,00 | Gewicht netto Kg: | 1,760000 | Gewicht brutto Kg: | 1,760000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckschlüsselsatz | Ausfuehrung: | Anzahl Zähne 80 12-Kant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten stahlwille, modul werkzeuge, steckschlüsselsatz 3/8 zoll |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 162,82* | € 197,23* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,93* | € 197,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 167,48* | € 201,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,71* | € 202,39* | | | | Lager 1955 | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 187,82* | € 230,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|