Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Register 93200 A-Z DIN A4 halbe Höhe 24teilig Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene Register 93200 A-Z DIN A4 halbe Höhe 24teilig Kunststoff grau
Bene Register 93200 A-Z DIN A4 halbe Höhe 24teilig Kunststoff grau
Bene Register 93200 A-Z DIN A4 halbe Höhe 24teilig Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018738246
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     93200
EAN/GTIN:
     9003261280007
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Bene Register 93200 A-Z DIN A4 halbe Höhe 24teilig Kunststoff grau Bene A-Z Register DIN A4 Polypropylen grau 24 Registerblätter
Weitere Informationen:
eClassID:
24290301
HerstellerNr:
93200
Werksnummer:
9199106431
Länge netto mm:
238,00
Breite netto mm:
184,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,105000
Gewicht brutto Kg:
0,105000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
A-Z Register
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,97*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,01*
3 Tage
182
1
€ 2,90*
ab € 1,17*
€ 2,16*
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 2,24*
Lager 1955
27
1
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1520
ab € 0,54*
Ähnlich
Soennecken
1524
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.