Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCC SS Kupplungsschlüssel Storz Stahl Gr.A/B/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCC SS Kupplungsschlüssel Storz Stahl Gr.A/B/C
MCC SS Kupplungsschlüssel Storz Stahl Gr.A/B/C
MCC SS Kupplungsschlüssel Storz Stahl Gr.A/B/C
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739780
Hersteller:
     MCC
Herst.-Nr.:
     SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupplungsschlüssel
kupplungsschlüssel
Kupplungsschlüssel Storz STA Gr.A/B/C MCC
Weitere Informationen:
eClassID:
40040405
HerstellerNr:
SS
Werksnummer:
4000352560
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A/B/C
Produktart:
Kupplungsschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
207
1
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 10,67*
2 Tage
321
1
€ 5,45*
ab € 7,63*
€ 10,73*
2 Tage
194
1
€ 5,59*
ab € 7,72*
€ 10,85*
2 Tage
321
8
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 10,92*
Lager 1955
276
1
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030ab-1
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.