Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Bitsortiment 33 teilig Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Bitsortiment 33 teilig Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre
PROMAT Bitsortiment 33 teilig Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre
PROMAT Bitsortiment 33 teilig Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre
PROMAT Bitsortiment 33 teilig Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742088
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829724
EAN/GTIN:
     4015448691495
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
"Bitsortiment 33tlg.Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre PROMAT bestückt mit zähharten Bits mit Farbleitsystem , Bithalter mit Magnet und Bitknarre mit direkter Bitaufnahme · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung · Inhalt: 1 Bit-Halter (60 mm) 1 Bitknarre (72 Zähne) je 1 Bit für Schlitzschrauben (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz( PZD) (blau) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) (pink) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4"")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4"")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4? · Verpackung: in Kunststoffbox" Lieferung in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
eClassID:
21040404
HerstellerNr:
4000829724
Werksnummer:
4000829724
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
33 teilig
Produktart:
Bitsortiment
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,18*
€ 12,30*
35 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 17,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 13,40*
€ 18,69*
Lager 1955
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 18,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,69*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.