Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment 33tlg.Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000829724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829724
EAN/GTIN:
     4015448691495
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
bestückt mit zähharten Bits mit Farbleitsystem, Bithalter mit Magnet und Bitknarre mit direkter Bitaufnahme · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung · Inhalt:1 Bit-Halter (60 mm)1 Bitknarre (72 Zähne)je 1 Bit für Schlitzschrauben (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 1 / 32 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 2je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz( PZD) (blau) Gr. 1 / 32 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau) Gr. 2je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) (pink) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm1 Adapter 6,3 mm (1/4\")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4\")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-EinsätzenWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4″· Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Inhalt:
33 teilig
Bestückung:
Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Bitknarrensortimente, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingen, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,18*
€ 12,30*
35 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 17,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 13,40*
€ 18,69*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 18,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,69*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.