Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett L6038-20 45,7x21,2mm rot 960 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform Etikett L6038-20 45,7x21,2mm rot 960 St./Pack.
Avery Zweckform Etikett L6038-20 45,7x21,2mm rot 960 St./Pack.
Avery Zweckform Etikett L6038-20 45,7x21,2mm rot 960 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746430
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6038-20
EAN/GTIN:
     4004182060384
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Avery Zweckform Etikett L6038-20 45,7x21,2mm rot 960 St./Pack. Qualität vom Etiketten-Experten: Etiketten Avery Zweckform eignen sich z.B. zum temporären farbigen Beschriften von Unterlagen und Ablagen. Farbige Etiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen scharfen Druckbild ohne Verwischen durch beste Toner- und Tintenverankerung. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken · einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst · verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen · die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
eClassID:
24280601
HerstellerNr:
L6038-20
Werksnummer:
9199114628
Länge netto mm:
328,00
Breite netto mm:
217,00
Höhe netto mm:
21,00
Gewicht netto Kg:
0,271000
Gewicht brutto Kg:
0,271000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 45,7 x 21,2 mm (B x H)
Produktart:
Etiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,37*
€ 10,72*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,34*
€ 10,75*
11 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,61*
€ 12,48*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 12,93*
Lager 1955
31
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,38*
€ 22,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,01603* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.