Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten farbig ablösbar, 45,7x21,2mm, 960 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637211015
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6038-20
EAN/GTIN:
     4004182060384
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe (B x H):
45,7 x 21,2 mm
Inhalt:
20 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
960
Klebeart:
wiederablösbar
Form:
rechteckig mit Rand rundum
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjetetikett rot zweckform, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten avery, rote etiketten, etiketten, aufkleber, aufkleber drucken, etiketten drucken, etikett, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, ordneretiketten, ordneraufkleber, ordner beschriften, unterlagen beschriften, farbcodierung, a
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 7,32*
€ 10,82*
Lager 690
17
1
€ 5,49*
ab € 7,38*
€ 10,86*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 11,97*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 8,66*
€ 12,67*
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 13,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,00769* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.