Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftklammer 042-0044 23/15 verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
NOVUS Heftklammer 042-0044 23/15 verzinkt 1.000 St./Pack.
NOVUS Heftklammer 042-0044 23/15 verzinkt 1.000 St./Pack.
NOVUS Heftklammer 042-0044 23/15 verzinkt 1.000 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747068
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0044
EAN/GTIN:
     4009729003398
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
NOVUS Heftklammer 042-0044 23/15 verzinkt 1.000 St./Pack. Präzise verarbeitete Heftklammern mit hoher Drahtfestigkeit.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220701
HerstellerNr:
042-0044
Werksnummer:
9199108521
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
71,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Produktverwendung: Blockhefter
Produktart:
Schreibutensilien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1000
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,89*
8 Tage
318
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,49*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 3,57*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 3,70*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00227* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 2.890,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.