Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2950 C5 70g oF sk natronbraun 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Versandtasche 2950 C5 70g oF sk natronbraun 500 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2950 C5 70g oF sk natronbraun 500 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2950 C5 70g oF sk natronbraun 500 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748522
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2950
EAN/GTIN:
     4003630124470
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche 2950 C5 70g oF sk natronbraun 500 St./Pack. Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) ohne Fenster 70g/m² mit Selbstklebung natronbraun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
2950
Werksnummer:
9199116224
Länge netto mm:
272,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
3,532000
Gewicht brutto Kg:
3,532000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Format des Umschlages: DIN C5
Produktart:
Versandtasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 10,98*
€ 15,87*
2 Tage
174
1
€ 5,95*
ab € 11,45*
€ 16,17*
2 Tage
123
1
€ 5,59*
ab € 20,32*
€ 27,54*
Lager 1955
175
1
€ 5,99*
ab € 20,08*
€ 27,85*
4 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 26,23*
€ 35,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2928
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.