Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIPP EX Korrekturroller Sideway 8290352 4,2mmx12m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIPP EX Korrekturroller Sideway 8290352 4,2mmx12m weiß
TIPP EX Korrekturroller Sideway 8290352 4,2mmx12m weiß
TIPP EX Korrekturroller Sideway 8290352 4,2mmx12m weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749780
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     895951
EAN/GTIN:
     3086126631967
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tipp ex korrekturroller 12m 4,2mm
Tipp-Ex Korrekturroller Easy Correct 8290352 4,2mmx12m weiß Zum seitlichen Korrigieren für eine bessere Sicht · optimale Bandführung · reißfestes Polyesterband · sofort überschreibbar.
Weitere Informationen:
eClassID:
24242502
HerstellerNr:
895951
Werksnummer:
9199112419
Länge netto mm:
83,00
Breite netto mm:
51,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
MX
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Maße: 4,2 mm x 12 m (B x L)
Produktart:
Schreibutensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.