Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett Movables 4212 38,1x21,2mm weiß 1.625 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etikett Movables 4212 38,1x21,2mm weiß 1.625 St./Pack.
HERMA Etikett Movables 4212 38,1x21,2mm weiß 1.625 St./Pack.
HERMA Etikett Movables 4212 38,1x21,2mm weiß 1.625 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750122
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4212
EAN/GTIN:
     4008705042123
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
HERMA Etikett 4212 38,1x21,2mm ablösbar ws 1.625 St. Sicher haftend auf allen glatten · trockenen · unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar · ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen · die nicht beschädigt werden sollen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier · Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
eClassID:
24280601
HerstellerNr:
4212
Werksnummer:
9199115070
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
216,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
weiß
Groesse:
Maße: 38,1 x 21,2 mm (B x H)
Produktart:
Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,66*
€ 8,48*
Lager 1955
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 8,96*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,99*
€ 8,98*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,01*
€ 9,02*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
1 Packung enthält 1.625 Etiketten (ab € 0,0042* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 224,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.