| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018801696 Herst.-Nr.: 5PK890SCC EAN/GTIN: 4014486910902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | optibelt RBK SCC 5 PK 890 SCC KFZ-Keilrippenriemen Der weltweit erste Keilrippenriemen mit Wechselindikator: der optibelt RBK SCC – SECURED CHANGE CONTROL.Auf jeden Motor wirkt eine individuelle Vielzahl von Faktoren ein: Feuchtigkeit, Reinigungsmittel, Hitze oder Kälte sind nur einige Beispiele. Der Keilrippenrie-men übernimmt in den heutigen PKW und Transportern gleichzeitig eine immer wichtigere Rolle. Immer mehr Nebenaggregate und somit auch si-cherheitsrelevante Systeme werden mit Hilfe des Riemens und seiner Kompo-nenten angetrieben.Qualitätsprodukte aus hochwertig verarbeiteten Materialien wie EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) erlauben es heute nicht mehr, den tatsächlichen Verschleiß eines Keilrip-penriemens ohne Werkzeuge sicher zu kontrollieren. Eine unbemerkte Über-schreitung der Verschleißgrenze kann somit nicht verhindert werden.Der optibelt RBK SCC bietet die Lösung: Auf der Innenseite des Riemens wird am Ende seines Lebenszyklus eine rote Farbmarkierung sichtbar. Optibelt empfiehlt, den Keilrippenriemen einem Service zu unterziehen und ihn ggf. auszuwechseln. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 5PK890SCC | Werksnummer: | 5 PK 890 SCC | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |