Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018815748 Herst.-Nr.: 135969 EAN/GTIN: 4042938359696 |
| |
|
| | |
| Gleitsch.ECturn BG f.GEZE ECturn silber mech.GEZE für Bandgegenseite · passend zu Drehflügelantrieb ECturn Weitere Informationen: | | eClassID: | 23300108 | HerstellerNr: | 135969 | Werksnummer: | 3000255328 | Länge netto mm: | 570,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,840000 | Gewicht brutto Kg: | 2,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber | Groesse: | für GEZE ECturn silber | Produktart: | Gleitschiene |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,41* | € 35,32* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,51* | € 36,33* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,90* | € 37,07* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,02* | € 37,37* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,67* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|