Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 3/8 Zoll SW 22mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 3/8 Zoll SW 22mm PROMAT
Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 3/8 Zoll SW 22mm PROMAT
Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 3/8 Zoll SW 22mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822425
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351955
EAN/GTIN:
     4015448721406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 3/8 Zoll SW 22mm PROMAT Messing · kurze Ausführung
Weitere Informationen:
eClassID:
21132004
HerstellerNr:
4000351955
Werksnummer:
4000351955
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing
Material:
Außengewinde G 1/2 ?
Produktart:
Reduziernippel
Ausfuehrung:
Innengewinde G 3/8 ? SW 22 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
667
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,74*
2 Tage
890
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,79*
1 Tag
890
110
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6279*
€ 0,8087*
Lager 1955
890
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,85*
2 Tage
890
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,64*
€ 0,89*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351956
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000351959
ab € 0,41*
Ähnlich
ewo
1018
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.