Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 3/4 Zoll IG G 1/2 Zoll SW 32mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000351956
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351956
EAN/GTIN:
     4015448721413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduziernippel MS AG G 3/4 Zoll IG G 1/2 Zoll SW 32mm PROMAT

Messing · kurze Ausführung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Innengewinde:
G 1/2 ″
Außengewinde mm:
26,44 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 3/4 ″
SW:
32 mm
Innengewinde mm:
19,17 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
195
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,52*
2 Tage
260
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,65*
6 Tage
260
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,89*
1 Tag
260
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,90*
4 Tage
2600
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,422*
€ 1,902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351955
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000351959
ab € 0,41*
Ähnlich
ewo
1292
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.