Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 3/4 Zoll IG G 1/2 Zoll SW 32mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Reduziernippel MS AG G 3/4 Zoll IG G 1/2 Zoll SW 32mm PROMAT
Reduziernippel MS AG G 3/4 Zoll IG G 1/2 Zoll SW 32mm PROMAT
Reduziernippel MS AG G 3/4 Zoll IG G 1/2 Zoll SW 32mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822426
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351956
EAN/GTIN:
     4015448721413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel MS AG G 3/4 Zoll IG G 1/2 Zoll SW 32mm PROMAT Messing · kurze Ausführung
Weitere Informationen:
eClassID:
21132004
HerstellerNr:
4000351956
Werksnummer:
4000351956
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing
Material:
Außengewinde G 3/4 ?
Produktart:
Reduziernippel
Ausfuehrung:
Innengewinde G 1/2 ? SW 32 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,52*
2 Tage
260
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,65*
Lager 1955
260
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,89*
1 Tag
260
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,90*
4 Tage
2600
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,422*
€ 1,902*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351955
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000351959
ab € 0,41*
Ähnlich
ewo
1292
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.