Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 3/4 Zoll IG G 1/2 Zoll SW 32mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186715
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448721413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing · kurze Ausführung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Innengewinde:
G 1/2 ?
Außengewinde mm:
26,44 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 3/4 ?
SW:
32 mm
Innengewinde mm:
19,17 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
165
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,62*
Lager 4757
198
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,62*
2 Tage
154
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,69*
7 Tage
220
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,89*
5 Tage
2200
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,422*
€ 1,912*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351955
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000351959
ab € 0,38*
Ähnlich
ewo
1292
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.