Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 045200 MS-Dichtring D10xD14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 045200 MS-Dichtring D10xD14
REMS 045200 MS-Dichtring D10xD14
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824515
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     045200
EAN/GTIN:
     4039976152686
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
REMS 045200 MS-Dichtring D10xD14
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
045200
Werksnummer:
045200
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
115,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
8,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.