Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115640 R220 Elektronikkasten komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115640 R220 Elektronikkasten komplett
REMS 115640 R220 Elektronikkasten komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824548
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115640 R220
EAN/GTIN:
     4039976154901
REMS 115640 R220 Elektronikkasten komplett
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115640 R220
Werksnummer:
115640 R220
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,031700
Länge brutto mm:
230,00
Breite brutto mm:
180,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
1,031700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,57*
€ 399,52*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,00*
€ 442,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,14*
€ 526,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,73*
€ 507,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.