Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Elektronikkasten komplett #115640 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115640 R220 Elektronikkasten komplett
REMS 115640 R220 Elektronikkasten komplett
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-115640 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115640 R220
EAN/GTIN:
     4039976154901
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0317 kg
Länge:
230 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
110 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,57*
€ 399,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,00*
€ 442,14*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,83*
€ 469,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,57*
€ 399,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.