Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CoverTex® Gr.XXL weiß Kat.III PROMAT COVERTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzoverall CoverTex® Gr.XXL weiß Kat.III PROMAT COVERTEX
Schutzoverall CoverTex® Gr.XXL weiß Kat.III PROMAT COVERTEX
Schutzoverall CoverTex® Gr.XXL weiß Kat.III PROMAT COVERTEX
Artikel-Nr.:
     1955B-2018831126
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000379995
EAN/GTIN:
     4015448719038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Birkenstock
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Schutzoverall CoverTex® Gr.XXL weiß Kat.III PROMAT COVERTEX Schutzoverall CoverTex® Gr.XXL weiß Kat.III PROMAT COVERTEX
Weitere Informationen:
eClassID:
40011003
HerstellerNr:
4000379995
Werksnummer:
4000379995
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Overall
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
447
1
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 3,79*
1 Tag
348
1
€ 5,59*
ab € 2,60*
€ 3,82*
3 Tage
297
1
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,84*
Lager 1955
497
1
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 4,08*
1
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.