Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT0-54158 Schreinerhammer Fiberglas 160g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STHT0-54158 Schreinerhammer Fiberglas 160g
Stanley STHT0-54158 Schreinerhammer Fiberglas 160g
Stanley STHT0-54158 Schreinerhammer Fiberglas 160g
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883625
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-54158
EAN/GTIN:
     3253560541583
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
schreinerhammer stanley
schreinerhammer
Stanley STHT0-54158 Schreinerhammer Fiberglas 160g Schreinerhammer Fiberglas 160gr Produktstärken:|Fiberglas-Kern für mehr Kraft und längere Haltbarkeit|verbesserte Schwungkraft|polierter Kopf|Epoxidharzverstärkte Verbindung zw. Kopf und Griff|Ergonomischer Antirutschgriff Lieferumfang:|1 x Schreinerhammer Fiberglas 160gr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
STHT0-54158
Werksnummer:
STHT0-54158
Länge netto mm:
0,29
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,09
Gewicht netto Kg:
0,339000
Länge brutto mm:
28,10
Breite brutto mm:
9,00
Höhe brutto mm:
2,70
Gewicht brutto Kg:
0,316000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,96*
€ 18,76*
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 19,87*
€ 4,00*
ab € 14,27*
€ 20,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 21,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-51906
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.