Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT1-77414 Kreuzlinien- u. 2Punktlaser FatMax rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley FMHT1-77414 Kreuzlinien- u. 2Punktlaser FatMax rot
Stanley FMHT1-77414 Kreuzlinien- u. 2Punktlaser FatMax rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883692
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT1-77414
EAN/GTIN:
     3253561774140
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Positionierlaser
Punktlaser
Stanley FMHT1-77414 Kreuzlinien- u. 2Punktlaser FatMax rot Kreuzlinien- & 2-Spotlaser FATMAX - rot Produktstärken:|Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten|Pulsmodus zur Verwendung mit einem Emfänger|Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m|Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4°|Arbeitsbereich: ± 20 m, ± 50 m mit Empfänger|Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 635 nm|Stromversorgung: 3x AA Alkaline (Batterien im Lieferumfang enthalten)|Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz|IP-Klasse IP54|Stativanschluss: 1/4" und 5/8"|Lieferumfang: Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, TSTAK kompatible Box Lieferumfang:|1 x Laser|Wandhalterung|Zieltafel, rot |Lasersichtbrille, rot|TSTAK kompatible Batterien|TSTAK Trasnportbox
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMHT1-77414
Werksnummer:
FMHT1-77414
Länge netto mm:
0,44
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
3,347000
Länge brutto mm:
44,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
17,50
Gewicht brutto Kg:
3,347000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stanley kreuzlaser, kreuzlaser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 184,25*
€ 219,26*
Frei Haus
ab € 186,47*
€ 221,37*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,21*
€ 221,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,35*
€ 234,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,01*
€ 258,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77356
ab € 494,08*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77357
ab € 393,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.