Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1341284 OV Wärmeübertrager Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1341284 OV Wärmeübertrager Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2
OVENTROP 1341284 OV Wärmeübertrager Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2
OVENTROP 1341284 OV Wärmeübertrager Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884734
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1341284
EAN/GTIN:
     4026755407815
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung edelstahl
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
OV Wärmeübertrager Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2 15 l/min Art.-Nr.: 1341284EAN: 4026755407815Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten Weitere technische Eigenschaften: · Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitt: 432mm · Anzahl der Platten: 20 · Ausführung: gelötet · Breite: 74mm
Weitere Informationen:
eClassID:
30264028802
HerstellerNr:
1341284
Werksnummer:
7000525219
Länge netto mm:
492,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
97,00
Gewicht netto Kg:
3,201000
Gewicht brutto Kg:
3,201000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Wärmeübertrager Regudis W-HTF
Ausfuehrung:
Leistungbereich 2 15 l/min
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,88*
€ 283,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,56*
€ 284,81*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 271,39*
€ 327,24*
€ 5,95*
ab € 280,93*
€ 328,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,54*
€ 332,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,24*
€ 389,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.