Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1078171 OV Pumpenkugelhahn Optibal P m Sperrvent. MS DN 25 Rp 1ZollxG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1078171 OV Pumpenkugelhahn Optibal P m Sperrvent. MS DN 25 Rp 1ZollxG
OVENTROP 1078171 OV Pumpenkugelhahn Optibal P m Sperrvent. MS DN 25 Rp 1ZollxG
OVENTROP 1078171 OV Pumpenkugelhahn Optibal P m Sperrvent. MS DN 25 Rp 1ZollxG
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884994
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1078171
EAN/GTIN:
     4026755360431
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
OV Pumpenkugelhahn Optibal P m Sperrvent. MS DN 25 Rp 1ZollxG 1 1/2Zoll max. Betriebstemperatur 120 °C · max. Betriebsdruck PN 10 · Einbau vor der Pumpe Weitere technische Eigenschaften: · LPCB-Prüfung: Nein · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120 · FM-Prüfung: Nein · Ventilwinkel: 90° · VdS-geprüft: nein · Feuersicher: N
Weitere Informationen:
eClassID:
32012322
HerstellerNr:
1078171
Werksnummer:
7000521315
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Pumpenkugelhahn Optibal P
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 21,36*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 21,70*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 21,75*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 16,46*
€ 21,81*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 17,87*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.