Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1676154 OV Regulierventil Cocon QFC PN 16 2 x Flanschans mit Lochkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1676154 OV Regulierventil Cocon QFC PN 16 2 x Flanschans mit Lochkreis
OVENTROP 1676154 OV Regulierventil Cocon QFC PN 16 2 x Flanschans mit Lochkreis
OVENTROP 1676154 OV Regulierventil Cocon QFC PN 16 2 x Flanschans mit Lochkreis
Artikel-Nr.:
     1955B-2018885623
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1676154
EAN/GTIN:
     4026755392807
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung grauguss
OV Regulierventil Cocon QFC PN 16 2 x Flanschans mit Lochkreis DN 125 Durchflussregelung · Grauguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Nenninnendurchmesser: 125DN · Werkstoff Gehäuse: Grauguss
Weitere Informationen:
eClassID:
33161031306
HerstellerNr:
1676154
Werksnummer:
7000525871
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
690,00
Gewicht netto Kg:
70,000000
Gewicht brutto Kg:
70,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Regulierventil Cocon QFC PN 16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6.206,59*
€ 6.412,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.190,76*
€ 6.549,57*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.213,24*
€ 6.598,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.458,56*
€ 6.658,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.483,68*
€ 6.689,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.598,86*
€ 7.852,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.422,72*
€ 7.643,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.228,58*
€ 7.412,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.213,24*
€ 7.393,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.