Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1122060 OV Schmutzfänger PN 16, Grauguss, Rundflansch DN 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1122060 OV Schmutzfänger PN 16, Grauguss, Rundflansch DN 400
OVENTROP 1122060 OV Schmutzfänger PN 16, Grauguss, Rundflansch DN 400
OVENTROP 1122060 OV Schmutzfänger PN 16, Grauguss, Rundflansch DN 400
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886438
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1122060
EAN/GTIN:
     4026755340082
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
anschlussverschraubung oventrop
OV Schmutzfänger PN 16, Grauguss, Rundflansch DN 400 für nicht aggressive Flüssigkeiten von 0 bis +120 °C · Gehäuse und Deckel aus Grauguss · Siebeinsatz aus Niro-Stahl · Rundflansch nach DIN EN 1092-2 · PN 16 und Lochkreis nach BS 4504 PN 16 Weitere technische Eigenschaften: · Max. Mediumtemperatur (Dauerb
Weitere Informationen:
eClassID:
33161020260
HerstellerNr:
1122060
Werksnummer:
7000521491
Länge netto mm:
1280,00
Breite netto mm:
1260,00
Höhe netto mm:
730,00
Gewicht netto Kg:
444,001000
Gewicht brutto Kg:
444,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Schmutzfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.970,39*
€ 5.227,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.192,71*
€ 5.294,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.216,64*
€ 5.319,11*
€ 5,95*
ab € 5.430,90*
€ 5.537,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.798,91*
€ 6.044,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.227,54*
€ 6.220,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.110,06*
€ 6.080,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.991,09*
€ 5.939,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.980,95*
€ 5.927,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.970,39*
€ 5.914,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.