Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1184092 OV Design-Abdeckung für Multiblock TF weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1184092 OV Design-Abdeckung für Multiblock TF weiß
OVENTROP 1184092 OV Design-Abdeckung für Multiblock TF weiß
OVENTROP 1184092 OV Design-Abdeckung für Multiblock TF weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886533
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1184092
EAN/GTIN:
     4026755312102
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OV Design-Abdeckung für Multiblock TF weiß Art.-Nr.: 1184092EAN: 4026755312102Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen:
eClassID:
33060035301
HerstellerNr:
1184092
Werksnummer:
7000521890
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Design-Abdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,97*
€ 9,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 9,96*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 10,18*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 7,52*
€ 10,40*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 8,01*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.