|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018886814 Herst.-Nr.: 1033308 EAN/GTIN: 4026755120387 |
| |
|
|  |  |
 | OV Kugelhahn Optiflex Messing, PN 16 DN 25, 1Z AG Optiflex Kugelhahn Zum Füllen und Entleeren von Heizungssystemen · Heizkesseln · Radiatoren und Rohrleitungen. Einsatzgebiet für Wasser und nichtaggressive Medien bis PN 16 und 120 C. Gehäuse aus Messing mit selbstdichtendem Außengewinde · Kontermutter un Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 30264000105 | HerstellerNr: | 1033308 | Werksnummer: | 7000520433 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,780000 | Gewicht brutto Kg: | 0,780000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Kugelhahn Optiflex |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 33,51* | € 43,84* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,97* | € 44,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 35,69* | € 46,66* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 35,48* | € 47,61* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 37,89* | € 49,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|