Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1035006 OV Vierkantschlüssel DN 20, SW 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1035006 OV Vierkantschlüssel DN 20, SW 14mm
OVENTROP 1035006 OV Vierkantschlüssel DN 20, SW 14mm
OVENTROP 1035006 OV Vierkantschlüssel DN 20, SW 14mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018887221
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1035006
EAN/GTIN:
     4026755120714
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OV Vierkantschlüssel DN 20, SW 14mm Hauptfunktion: VierkantschlüsselArt.-Nr.: 1035006EAN: 4026755120714Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen:
eClassID:
35040303
HerstellerNr:
1035006
Werksnummer:
7000520475
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Vierkantschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,98*
€ 3,07*
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,22*
22 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,35*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.