Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL ADH-HT625/0,5 Armacell Kleber HT/ARMAFLEX HT625 Einkomponentenkleber 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARMACELL ADH-HT625/0,5 Armacell Kleber HT/ARMAFLEX HT625 Einkomponentenkleber 5
ARMACELL ADH-HT625/0,5 Armacell Kleber HT/ARMAFLEX HT625 Einkomponentenkleber 5
ARMACELL ADH-HT625/0,5 Armacell Kleber HT/ARMAFLEX HT625 Einkomponentenkleber 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888115
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     ADH-HT625/0,5
EAN/GTIN:
     7612207358810
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber
Armacell Kleber HT/ARMAFLEX HT625 Einkomponentenkleber 500ml Dose Preis per Dose Weitere technische Eigenschaften: · Beförderungskategorie: 2 · Gefahrenhinweis: H411 · Gefahrenklasse: 3 · GHS-Gefahrenpiktogramm: GHS02 · Sicherheitshinweis: P210 · Signalwort Achtung: Nein · Signalwort Gefahr: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20520502002
HerstellerNr:
ADH-HT625/0,5
Werksnummer:
7000530527
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kleber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 43,22*
€ 56,79*
10 Tage
3
€ 5,90*
ab € 46,22*
€ 58,55*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 46,56*
€ 59,01*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 65,35*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 62,87*
€ 78,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.