Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Kleber HT/ARMAFLEX HT625 Einkomponentenkleber 500ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000530527
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     ADH-HT625/0,5
EAN/GTIN:
     7612207358810
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber
Preis per Dose Weitere technische Eigenschaften: · Beförderungskategorie: 2 · Gefahrenhinweis: H411 · Gefahrenklasse: 3 · GHS-Gefahrenpiktogramm: GHS02 · Sicherheitshinweis: P210 · Signalwort Achtung: Nein · Signalwort Gefahr: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
500 ml Dose
Serie:
HT/ARMAFLEX
Marke:
ARMACELL
VERORDNUNGWERT:
3
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Flammpunkt °C:
-20
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
REACH - Signalwörter:
Achtung, Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
REACH - H-Sätze:
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Weitere Suchbegriffe: 020520502002, KLEARM, KLEARM50, KLEARMAR02, Kleber, KLEHT100, KLEHT25, KLEHT50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 43,48*
€ 57,03*
Lager 4BULW
8
€ 5,59*
ab € 45,22*
€ 57,99*
9 Tage
3
€ 5,90*
ab € 46,36*
€ 59,05*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 46,78*
€ 59,58*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 66,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.