Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1011450 OV Winkeladapter für Ventil-Heizkörper weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1011450 OV Winkeladapter für Ventil-Heizkörper weiß
OVENTROP 1011450 OV Winkeladapter für Ventil-Heizkörper weiß
OVENTROP 1011450 OV Winkeladapter für Ventil-Heizkörper weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888434
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011450
EAN/GTIN:
     4026755208160
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OV Winkeladapter für Ventil-Heizkörper weiß universeller Anschluss für Thermostate an Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur · für Links- und RechtsanschlussGewindeanschluss M 30 x 1,5 Weitere technische Eigenschaften: · Heizkörperthermostatschalter: Adapter
Weitere Informationen:
eClassID:
330600036
HerstellerNr:
1011450
Werksnummer:
7000520039
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Winkeladapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 10,15*
6 Tage
125
1
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 10,25*
4 Tage
60
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,29*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 10,41*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 7,73*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.