Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 2010153 OV Füllrohrverschluss abschließbar 2Zollx2 1/2Zoll, flach dich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 2010153 OV Füllrohrverschluss abschließbar 2Zollx2 1/2Zoll, flach dich
OVENTROP 2010153 OV Füllrohrverschluss abschließbar 2Zollx2 1/2Zoll, flach dich
OVENTROP 2010153 OV Füllrohrverschluss abschließbar 2Zollx2 1/2Zoll, flach dich
OVENTROP 2010153 OV Füllrohrverschluss abschließbar 2Zollx2 1/2Zoll, flach dich
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888670
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     2010153
EAN/GTIN:
     4026755148275
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Tankdeckel
Tankverschluss
anschlussverschraubung oventrop
OV Füllrohrverschluss abschließbar 2Zollx2 1/2Zoll, flach dichtend Armaturen zum sicheren Füllen und Entlüften · sowie zur Füllstandsermittlung.Tankverschlüsse sorgen für einen sicheren Verschluss und Anschluss des Füllschlauches an der Füllleitung des Tanks. Tankverschlüsse mit Bajonett nach EN 14420 Teil 6 (bzw. Teil 8
Weitere Informationen:
eClassID:
35260400601
HerstellerNr:
2010153
Werksnummer:
7000523307
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Füllrohrverschluss
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 15,77*
4 Tage
7
1
€ 4,00*
ab € 11,59*
€ 15,85*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,19*
€ 15,94*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 13,66*
€ 18,54*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 13,45*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.