Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1034052 OV Verschlusskappe DN 15, 10, 3/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1034052 OV Verschlusskappe DN 15, 10, 3/4Zoll IG
OVENTROP 1034052 OV Verschlusskappe DN 15, 10, 3/4Zoll IG
OVENTROP 1034052 OV Verschlusskappe DN 15, 10, 3/4Zoll IG
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890963
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1034052
EAN/GTIN:
     4026755317459
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
OV Verschlusskappe DN 15, 10, 3/4Zoll IG mit Dichtscheibe und Befestigungsschlaufe Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör Anschlussmaterial: Schlussstück · Zubehör Heizungsventil: Abdeckkappe/ Dekorkappe · Befestigungsart: Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
eClassID:
30264017601
HerstellerNr:
1034052
Werksnummer:
7000520457
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verschlußkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,43*
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,49*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,56*
7 Tage
279
1
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 2,70*
Lager 1955
196
1
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.