| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891199 Herst.-Nr.: 1016813 EAN/GTIN: 4026755250343 |
| |
|
| | |
| OV Klemmringverschraubung Ofix K 2-f für Kupfer-Präzisions-Stahlrohr 15mm M 24 x 1,5 Weitere technische Eigenschaften: · Material Klemmring: Messing · Mit Stützrohr: Nein · Rohraußendurchmesser: 15mm · Werkstoff der Überwurfmutter: Messing · Werkstoffgüte: sonstige Weitere Informationen: | | eClassID: | 3306001183 | HerstellerNr: | 1016813 | Werksnummer: | 7000520215 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Klemmringverschraubung Ofix K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,34* | € 8,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 9,01* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,81* | € 9,80* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,29* | € 10,14* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,29* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|